Beli cordless impact drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  2. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  3. TEKIRO Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Hammer Drill CV 10mm 12V Alat yang digunakan untuk membuat lubang pada besi, kayu maupun betonn & bisa juga untuk memasang/melepaskan sekrup.
    atribut:
    • Material: Plastic and Iron
  4. NRT-PRO Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp489.900

    NRT-PRO Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Drill ImpactTEKNOLOGI BRUSHLESSKEPALA BOR DARI PLASTIKMesin Bor New Cordless Hammer Drill 20v Generasi terbaru dari NRT PRO Dengan 20V Baterai lebih tahan lama dan kuat mampu mengebor Beton, Tembok, Kayu, Besi dengan maksimal.Dilengkapi Dendan Motor Brushless Sehingga Lebih Bertenaga dan Daya Tahan Sangat awet.Bisa juga buka pasang Mur, Baut, Sekrup. Gunakan adapter dan kunci sock yang ada di bonus. Dilengkapi flexible screwdriver mata bor obeng yg bisa jangkau sudut2 sempit.Dual Gear Speed rpm Maksimal diameter chuck Dengan di lengkapi 2 baterai Anda tidak perlu binggung jika bekerja dalam jangka waktu yang lama Kapasitas 2000 mAH nya memungkinkan anda bekerja non stop.Fitur lain nya adalah putaran bolak balik dan speed yang bisa di atur Di lengkapi dengan koper yang trendi sehingga memudahkan anda menyimpan ketika selesai di gunakan.Sangat cocok untuk pekerjaan Memasang Partisi Gypsum atau kalsiboard, memasang atap baja ringan dan pemakaian rumah tangga lain nya.
  5. Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 Psi
    Mulai

    Rp13.999.900

    Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 Psi
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Reduced handle effort and ergonomic grip for less operator fatigue- Vent free reservoir eliminates spills- Quick grip handle allows for easy transport- Integral reservoir over-pressurization protection
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
    • Cylinder Compatability: Single-acting
    • Power Source: Manual
    • Valve Operation: Manual
  6. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  7. Makita Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Here it is! The latest from Makita, the DHP490WVE 18V cordless impact drill, designed to make every DIY project easier and more powerful. Developed from its predecessor, it's even more compact.But it maintains the same powerful performance with the LXT BASIC system. Designed to be a more economical option. The Basic series is designed to meet the needs of beginner users. Same great quality, now at a more affordable price.
    atribut:
    • Chuck size (mm): 13
    • Idle Speed High Gear (rpm): 0-1.900
    • Idle Speed Low Gear (rpm): 0-500
    • Impact Rate High Gear (rpm): 0-28.500
    • Impact Rate Low Gear (rpm): 0-7.500
    • Maximum Torque (N m): 65
    • Motor Type: Brushless BL Motor
    • Voltage (V): 18
  8. DEKO Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp679.900

    DEKO Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    DEKO 12V cordless impact drill with max torque 28 N.m enables you to hold precise control with drilling work and screw driving tasks. Powered by a lithium-Ion battery, the drill features efficiency and high performance. It is suitable for both starters and professional users.
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 1500
    • Setup Torque: 18+3
    • Charging Time (hour): 1
    • Chuck Capacity (mm): 9.525
    • Chuck Size (inch): 3/8
    • No Load Speed (rpm): 0-350/0-1350
  9. JLD Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp639.900

  10. INGERSOLL RAND Cordless Impact Drill
    Mulai

    Rp9.999.900

    INGERSOLL RAND Cordless Impact Drill
    atribut:
    • Battery: BL1203
    • Free Speed (rpm): High : 1-600 Low : 0-400
    • Sound Level (dBA): Pressure (Lp) : 64, Power (Lw) : 75
    • Battery Voltage (V): DC 12
    • Maximum Torque (N m): 23
    • Maximum Torque (ft/lbs): 205
  11. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  12. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  13. MONAKE Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  14. MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp209.900

    MTMasaki Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bor listrik AC adalah alat yang fleksibel dan praktis, cocok untuk berbagai tugas dan situasi kerja.Kelengkapan:1x MT· MASAKI MT-13B Mesin Bor Listrik1x Penggaris bor1x Kunci kepala bor1x Pegangan bantu- buku petujuk
  15. Wipro Bor Listrik Impact Cordless
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Bor Listrik Impact Cordless
    atribut:
    • Bor Head (mm): 10
    • Charger Rating Input (V): 100-240
    • Maximum Drilling Diameter (mm): Steel : 10; Wood : 25; Concrete : 8
  16. NRT-PRO Cordless Impact Drill Set (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp649.900

    NRT-PRO Cordless Impact Drill Set (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Battery (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 20
Daftar Harga cordless impact drill Terbaru November 2026
ALDO Cordless Drill ImpactRp659.900
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp999.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
TEKIRO Cordless Hammer Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.199.900
NRT-PRO Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp489.900
Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 PsiRp13.999.900
Snap-on MicroLithium Slide-on Battery Cordless Impact Wrench 1/4inch (Baterai Bor Listrik)Rp9.999.900
INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)